オレンジ
The Siemens Socket Outlet works with an operating current ranges from 10 A to 16 A and operating voltage of 250 V
This socket outlet comes with Orange finishing or colour.IP20 international protection rating Thermoplastic
仕様●IP保護等級:IP20●色:オレンジ●コード番号:230-2189
定格電圧(V)250
定格電流(A)16
アズワン品番65-7569-90
内容量1個