Logic Sniffer 16-bit Input Buffer Wing
This is a A 16-bit、5V tolerant input-only buffer for the Open Logic Sniffer logic analyzer.
Specifications
16 input-only channels
Populated with the ON Semi MC74LCX16245DTG Transceiver.
All inputs are 5V tolerant、can take up to 7V signals for short durations.
Propagation delay of 4.5 nS、making the Buffer Wing capable of 200 MHz
Supports live insertion and removal
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:インターフェース●項目4:レベル変換●項目5:MC74LCX16245DTG●項目8:ロジックレベル変換
アズワン品番67-0461-71
内容量1個