サンボックス #24-2C
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
サンボックスサイズ一覧
- 適合
- サンボックス#24-2Cフタ、(嵌合)サンボックス#24-2シリーズ
- 種別
- 24-2C
- 材質
- PP
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 適合カード差し
- 21型(ワンタッチ式)、56型-A(ワンタッチ式)
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 445×344×114
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68542235 | 20267100BL512 | 14754435 | 20267100BL512 | ![]() | サンボックス #24-2C | サンコー(三甲) | 1個 | ¥3,598 税込¥3,958 | 注文コードが変更になりました |






























