曜日別特売
20267100BL512 サンボックス #24-2C サンコー(三甲) 68542235

サンボックス #24-2C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
名入れ
なし
注文コード
68542235
品番
20267100BL512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,260

全面ベタ目の多目的コンテナーです。
サンボックスサイズ一覧

ライトブルー
外寸(mm)
445×344×114
内寸(mm)
405×314×107
有効内寸(mm)
395×304×98
圧縮荷重(kN[kgf])
17.76(1811)
容量(L)
13.2
名入れ
なし
適合
サンボックス#24-2Cフタ、(嵌合)サンボックス#24-2シリーズ
種別
24-2C
材質
PP
フタ
なし
底形状
格子リブ
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)、56型-A(ワンタッチ式)
アズワン品番
65-9011-71
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
445×344×114
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6854223520267100BL5121475443520267100BL51220267100BL512 サンボックス #24-2C サンコー(三甲) 14754435サンボックス #24-2Cサンコー(三甲)1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする