14.4VファンFA01012 FA01012シリーズ

14.4VファンFA01012 FA01012シリーズ ジーベック 14.4VファンFA01012 FA01012シリーズ ジーベック

薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・超寿命を実現した空調服14.4V専用のワンタッチファンです。
ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。
空調服用。

適合機種バッテリー:BT23231、ケーブル:CB23321/CB23322 ブラック 動作時間3000時間(公称値) アズワン品番67-2212-34 最大風量(L/sec)14.4V:76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36 (※ファン2個の性能です。) 内容量1個
注意
※ファンFA01012をご使用になる場合は必ず対応バッテリーBT01411、対応ケーブルCB01011、CB01021をご使用くださ
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68649649 FA01012-K90-888
7,033
6,690
7,359 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする