曜日別特売
FA01012-K90-888 14.4VファンFA01012 FA01012シリーズ ジーベック 68649649

FA01012-K90-888 14.4VファンFA01012 FA01012シリーズ ジーベック 68649649
FA01012-K90-888 14.4VファンFA01012 FA01012シリーズ ジーベック 68649649

14.4VファンFA01012 FA01012シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68649649
品番
FA01012-K90-888
参考基準価格(税別)¥7,033販売価格(税込)¥7,359
販売価格(税別)
¥6,690

薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・超寿命を実現した空調服14.4V専用のワンタッチファンです。
ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。
空調服用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・超寿命を実現した空調服14.4V専用のワンタッチファンです。

適合機種
バッテリー:BT23231、ケーブル:CB23321/CB23322
色
ブラック
動作時間
3000時間(公称値)
アズワン品番
67-2212-34
最大風量(L/sec)
14.4V:76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36 (※ファン2個の性能です。)
注意
※ファンFA01012をご使用になる場合は必ず対応バッテリーBT01411、対応ケーブルCB01011、CB01021をご使用くださ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする