TRUSCO
HW型作業台 バイス付 RHW-150シリーズ
バイスでワークを固定して作業ができます。
主要部溶接構造で耐久性に優れています。
脚部はグリーン色です。
アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様
●天板材質:リノリューム張●間口(mm):1500●奥行(mm):750●高さ(mm):740●アジャスターねじサイズ:M16×2.0●下棚:HLT型(1枚)●均等荷重(kg):1200●色:グリーン●アジャスター調整範囲(mm):20●バイス口幅(mm):154●回転台付アンビルバイス:VRS-150N●注意:スチール天板にバイスは取り付けできません。●注意:車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。●コード番号:369-0976
アズワン品番
65-9815-36
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68647454
RHW-1500VRS
¥
112,380
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください