T-MAX P チップ(112)1セット(10個入) WNMG060412PMシリーズ
鋼旋削加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度。ドライ・ウェット対応。
仕様●IC:0.375●LE:5.3●S:4.76●RE:1.19●鋼旋削加工用チップ●Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジー採用●高じん性●材質/仕上:超硬●コード番号:869-0575
アズワン品番65-8270-67
内容量1セット(10個)
鋼旋削加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度。ドライ・ウェット対応。