安心セラミックカッター PRO

安心セラミックカッター PRO キングジム

安心設計の特殊なセラミック刃を使用しているので、作業時のケガの予防に繋がります。
2段階で刃を出す長さを調整可能。切りたい対象物に応じて使い分けることができます。
手全体で握ることができ、疲れにくい形状です。長時間にわたって何度もカッターを使用する現場作業にぴったりです。

用途工場・倉庫などの現場仕事に 材質本体:ABS、刃:セラミック 質量(g)約96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×89×19 色(本体)ネイビー 内容量1個
注意
※替え刃は株式会社キングジムではお取り扱いしていません。購入をご希望の場合は、「スライスジャパン株式会社」までお問い合わせください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68679496 -
4,880
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする