コールミーツ 有線タイプ

コールミーツ 有線タイプ - キングジムコールミーツ 有線タイプ - キングジムコールミーツ 有線タイプ - キングジムコールミーツ 有線タイプ - キングジムコールミーツ 有線タイプ - キングジムコールミーツ 有線タイプ - キングジムコールミーツ 有線タイプ - キングジムコールミーツ 有線タイプ - キングジム

基本形状はそのままに、充電の必要がなく気軽に使える有線タイプ。コードに付属したコントローラーで音量調節やミュートが簡単に操作できます。
耳をふさがず空気振動で音を届ける。ヘッドセットの音声だけでなく周囲の音も聞こえるので、装着したまま呼びかけやアナウンスに気付くことができます。また、耳をふさがないため蒸れにくく、長時間の使用も快適です。
柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい。柔軟性と耐久性を兼ね備えたチタンワイヤーを内蔵。耳への圧迫感が少なく、軽量で長時間使用しても疲れにくいです。
IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心。汗をかいたり、突然の雨でヘッドセットが濡れても安心して使用できます。

用途WEB会議に、電話対応に質量(g)約56感度-42dB±3dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×150)×4(コードブッシュ部、ブームマイク含まず)マイクロホンECM動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)コード長さ(cm)約150再生周波数帯域(Hz)20~20000保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)インターフェイス3.5mm4 極ミニプラグ( CTIA 規格)指向性全指向性インピーダンス(Ω)16防水性IPX4(コントローラー、プラグ、専用ポーチを除く)内容量1個
注意
※完全防水ではありません。コントローラー、プラグ、専用ポーチは防水仕様ではありません。
※自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
※周囲の音が聞こえないと危険な場所(踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など)では使用しないでください。
※ 精密機械ですので取扱いにご注意ください。
※ 本製品は日本国内専用です。 FOR USE ONLY IN JAPAN.
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68679514-
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする