CICA 水99%おでかけおしりふき
成分の99%が純水でできた、ふんわりやわらかなシートのおしりふきです。美容成分CICA配合で赤ちゃんのおしりにもやさしい。パラベン・PG※1(※プロピレングリコール)・アルコール・香料・着色料無添加で安心。持ち運びに便利なおでかけサイズ。CICAとは・・・一般的にはツボクサ由来の美容成分や、配合している商品の愛称とされています。パッチテスト・スティンギングテスト済み(すべての人に皮膚刺激がないわけではありません。)シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
用途赤ちゃんのおしりふきに
仕様30枚x2P
成分水、ツボクサ葉/茎エキス、BG、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
シートサイズ(mm)200x150
内容量1袋
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。