エコバッグ SFシリーズ

エコバッグ SFシリーズ セトクラフト

スポーツグッズの収納にもピッタリなボールのカタチのエコバッグ。

仕様●本体サイズ:幅40×奥行12×高さ45cm●本体重量:71g●個装サイズ:幅12.5×奥行4×高さ12.5cm●個装重量:72g●材質●▼ポリエステル●デザイン:サッカーボール アズワン品番65-8916-21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68653264 SF-3967
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする