エスコ
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様
●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品
アズワン品番
65-9319-34
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68653858
EA948HT-27
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください