セトクラフト セトクラフトの 清掃用品 セトクラフトの 掃除用具 セトクラフトの ブラシ トイレポット(ボタニカル) SP-1922シリーズ トイレポット(ボタニカル) SP-1922シリーズ 注文コード 植物のレリーフと小鳥がポイントのトイレタリーシリーズ。 仕様●本体サイズ:幅11.5×奥行11.5×高さ19.5cm●本体重量:541g●個装サイズ:幅15×奥行15×高さ21.2cm●個装重量:668g●材質●▼陶器(白雲)●色:グリーン アズワン品番65-8918-21 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SP-1922-GR 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68694826 SP-1922-GR ¥2,300 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ブラシ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シダ煙突ブラシ 1尺 八ツ矢工業 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 極細ソフトブラシ インダストリーコーワ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 水仙ケース W 八ツ矢工業 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 下水煙突そうじ器 セット 八ツ矢工業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 下水煙突そうじ器 スペアブラシ 八ツ矢工業 税込¥648 ¥589 バスケットへ コートブラシ 塩ビ ステー付 テラモト 税込¥17,578~ ¥15,980~ (1) ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ シダ煙突ブラシ 3寸 八ツ矢工業 税込¥923 ¥839 バスケットへ すきまクリン 八ツ矢工業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ウォッシングアップブラシ SMART 税込¥1,318 ¥1,198 激落ちくん 流せるポイっとクリーナー 激落ちくん 税込¥604 ¥549 カラーデコ トイレブラシ&ケース ヨコズナクリエーション 税込¥769 ¥699 化繊デッキブラシ 被膜付 尾崎本店 税込¥967 ¥879 バスケットへ ボトルでチュー専用ブラシ ピップ 税込¥351 ¥319 バスケットへ パームくつ洗い 八ツ矢工業 税込¥285 ¥259 バスケットへ 水仙パームブラシセット 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 水仙スカットケースセット 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ 水仙たわしケースセット 八ツ矢工業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ブラシトイレブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります デッキブラシ キッチンブラシ トイレブラシ パイプブラシ バスブラシ 衣類用ブラシ シューズブラシ 網戸・フィルターブラシ 柄付ブラシ ハンディブラシ グランドブラシ・トンボブラシ 毛かき シェアする マイページ 最近見た商品