デザインホワイトシート 450×600 TWM6045シリーズ

デザインホワイトシート 450×600 TWM6045シリーズ TRUSCO

ホワイトボードシート特有の反射が少ない商品です。
インテリアになじみやすい柄になっています。
マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。

仕様●板面色:ライトオーク●厚さ(mm):0.4●縦(mm):450●横(mm):600●色:ライトオーク●板面外寸(mm)縦×横:450×600●適合脚:‐●枠色:‐●外形寸法(mm)間口×奥行×高さ●マグネット仕様●マグネット対応●材質/仕上:表面材/PET系フィルム、裏面材/マグネットシート●セット内容/付属品:マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー●注意:商品をスチール面以外に貼り付けた場合は、付属品は吸着しません。●コード番号:380-7382 アズワン品番65-9823-05 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68689515 TWM6045-LO
6,240
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする