レーザー距離計 EA757ZAシリーズ
1600m長距離測定と最新アクティブシンクの醍醐味。目標物の周辺が明るい場合は黒、暗い場合は赤へ数値表示が自動で変わる「アクティブシンクディスプレイ」を初搭載。50%拡張された対物レンズは2倍の明るさを実現し、超広帯域コートで透明感抜群の見えやすさ。
仕様●測定範囲:5~1600m●倍率(倍):6●対物レンズ径:24mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:40(W)×107(D)×75(H)mm●重量:170g●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●モード:スキャン、角度(±70°)、水平距離(※ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC●表示単位:0.5m●ディスプレイ:アクティブシンクディスプレイ●最大表示可能距離:1800m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コ
アズワン品番65-9276-62
内容量1個