コロカットMB ねじ切り加工用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB07THシリーズ

コロカットMB ねじ切り加工用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB07THシリーズ サンドビック

MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
ねじ切り加工用。

仕様●適合ホルダ:CoroCut MB -サイズ 07●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金/高硬度鋼●コーティング:PVD●山数/インチ:20●ねじ山角度:60●チップサイズ:07●最大切り込み:0.68●ねじ形状:UN●tpi:20●最小加工径:10●f1:5.8●l1:3.2●l7:3.9●コード番号:571-9305 アズワン品番65-8199-10 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68734044 MB07TH200UN10R
18,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする