コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R3001648EMMシリーズ
正面フライス及び倣い加工用のチップです。
頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。
切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:16●iC:16●s:4.7625●最大切り込み:8●径方向の最大取りしろ:14.4●コード番号:603-9367
アズワン品番65-8223-95
内容量1セット(10個)