コロミル345 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 345N1305シリーズ

コロミル345 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 345N1305シリーズ サンドビック

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。
浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。
ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:13●iC:13●s:5.6●re:0.8●最大切り込み:6.0●コード番号:604-6070 アズワン品番65-8138-64 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68745786 345N1305EKW8
37,700
37,680
41,448 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする