コロミル345 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 345R13T5EMLシリーズ

コロミル345 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 345R13T5EMLシリーズ サンドビック

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。
浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。
ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
小~中切込みの正面フライス加工用。
面取り加工用。
断続、長い突き出しでの加工用。

仕様●IC:13.0●LE:8●S:5.95●BS:2.0●RE:0.8●AN:0°●材質/仕上:超硬●コード番号:828-7129 アズワン品番65-8139-27 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68745820 345R13T5EML
36,500
36,480
40,128 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする