コロカットQD突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNH04000002COシリーズ

コロカットQD突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNH04000002COシリーズ サンドビック

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
突切り加工用。

仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●チップ形状:1コーナ仕様●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:N●SSC:H●CW:4.00●AN:7°●RE:0.20●コード番号:612-9803 アズワン品番65-8214-79 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68746398 QDNH04000002CO
28,700
28,680
31,548 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする