日本メカケミカル
メカヒビター#25
べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。防錆有効期間は3~7日
用途
鉄鋼の加工工程に於ける一時防錆
成分
特殊アミン系有機化合物(非イオン)
pH
11.4(原液)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
5.7
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
49(5%溶液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395210
B-a002-5L
1個(5L)
5
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69395219
B-a002-10L
1個(10L)
10
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69395228
B-a002-18L
1個(18L)
18
¥
38,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください