日本メカケミカル
メカヒビター#30
べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。 防錆有効期間は7~15日
用途
鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆
成分
特殊アニオン系有機化合物
pH
9.3(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
5.5(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.08(原液)
表面張力(mN/m)
69(5%溶液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395237
B-a006-5L
1個(5L)
5
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69395246
B-a006-10L
1個(10L)
10
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69395255
B-a006-18L
1個(18L)
18
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください