曜日別特売

メカマッハドライ200

メカマッハドライ200 - 日本メカケミカル

完全に乾燥するので脱脂洗浄工程を省略できるプレス潤滑剤

用途鋼、アルミニウム、ステンレス等の打抜き、曲げ、絞り加工成分炭化水素、油性向上剤容量(L)18引火点(℃)77外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.8摩擦係数0.21耐荷重(kg/cm2)14.5危険物の性状非水溶性内容量1個(18L)
注意
※加工後のワーク同士が密着している場合、乾燥が極端に遅くなることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69395499D-d035-18L
22,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする