日本メカケミカル
メカプレスAQ-770
油類を含まない完全水溶性タイプ。水をかけるだけで被膜は除去。生産コストの低減につながる水溶性プレス潤滑剤
用途
鉄鋼、非鉄金属(銅、真鍮、リン青銅を除く)の 深絞り加工、プレス打ち抜き剤加工、タップ加工
成分
水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他
容量(L)
18
pH
8.9 (原液)
外観
淡黄褐色液体
動粘度(mm
2
/s)
500 (原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.07 (原液)
表面張力(mN/m)
32 (10倍希釈液)
摩擦係数
0.11 (10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm
2
)
18.0(10倍希釈液)
内容量
1個(18L)
注意
※銅及び銅合金への使用は、変色の恐れがありますので避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69395569
D-a008-18L
¥
33,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください