BRIDGESTONE(ブリヂストン)
プッシュオン 口金具
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。
アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
材質
ブラス
概略質量(kg)
30
寸法D(mm)
8
寸法Y(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ACT04ホース専用の口金具となります。締付トルク(ブラスの場合)を遵守して下さい。 締付トルクを守らない場合は、流体漏れや破損のおそれがあります。
※流体が凍結した状態では使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68786605
AT04R
R:1/4
43
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68786639
AT04F
G:1/4
40
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください