BRIDGESTONE(ブリヂストン)
プッシュオン 口金具
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。
アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
材質
ブラス
寸法D(mm)
12
寸法Y(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ACT06ホース専用の口金具となります。締付トルク(ブラスの場合)を遵守して下さい。 締付トルクを守らない場合は、流体漏れや破損のおそれがあります。
※流体が凍結した状態では使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ
概略質量(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68786614
AT06R
45
R:3/8
45
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68786648
AT06F
43
G:3/8
40
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください