曜日別特売

プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT)

プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。
アセンブリ品での余分な在庫が不要です。

最高使用圧力(MPa)2最小曲げ半径(mm)120流体温度(℃)油/ -40~+93 、 水/ 0~+50材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)10補強層1B質量(g/m)220外径(mm)19内径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油/ -40~+70、水/ 0~+70材質(内管)耐油性合成ゴム内容量1本
注意
※口金具は AT08R / AT08F を御使用ください。
※流体が凍結した状態では使用不可
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68786359ACT08x100M100
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68786526ACT08x1M1
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
68786535ACT08x2M2
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
68786544ACT08x3M3
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
68786560ACT08x5M5
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68786569ACT08x10M10
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68786578ACT08x20M20
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68786587ACT08x30M30
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68786596ACT08x50M50
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする