BRIDGESTONE(ブリヂストン)
プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT)
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。
アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
最高使用圧力(MPa)
2
最小曲げ半径(mm)
60
流体温度(℃)
油/ -40~+93 、 水/ 0~+50
材質(外被)
耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
10
補強層
1B
質量(g/m)
120
外径(mm)
12.5
内径(mm)
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨雰囲気温度(℃)
油/ -40~+70、水/ 0~+70
材質(内管)
耐油性合成ゴム
内容量
1本
注意
※口金具は AT04R / AT04F を御使用ください。
※流体が凍結した状態では使用不可
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68786334
ACT04x100M
100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68786368
ACT04x1M
1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68786377
ACT04x2M
2
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68786386
ACT04x3M
3
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68786395
ACT04x5M
5
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68786404
ACT04x10M
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68786420
ACT04x20M
20
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68786429
ACT04x30M
30
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68786438
ACT04x50M
50
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500