DEUTSCH
自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1箱 8000個入
仕様
●種類:ウェッジロック●シリーズ:DT●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:187-8698
アズワン品番
65-7584-21
内容量
1箱(8000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68786946
W2S
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください