ヒートシンク 長さ:98mm 幅:50mm 高さ:21mm

ヒートシンク 長さ:98mm 幅:50mm 高さ:21mm LSIクーラー

ヒートシンク 21Fシリーズ

仕様●長さ:98mm●幅:50mm●高さ:21mm●寸法:98 x 50 x 21mm●コード番号:519-2637 アズワン品番65-8093-47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68793508 21F98L50
1,940
1,798
1,978 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする