組込みねじ + ナベP=3 鉄 または標準 ・三価ホワイト M3X100X50×0 250本入

組込みねじ + ナベP=3 鉄 または標準 ・三価ホワイト M3X100X50×0 250本入 サンコーインダストリー

表面処理:三価ホワイト
径×長さ:M3×100

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●コード番号:261-2144 アズワン品番67-0853-27 内容量1箱(250本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68802924 10-00-0003-0030-1000-03
24,076
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする