温度調節器 PID制御 リレー出力数:2
Omron 温度Omron E5CSV シリーズ温度コントローラは、マルチ入力熱電対 / PT100、及び電圧の制御出力( SSR 駆動用このコントローラは、幅 48 mm、高さ 48 mm ( 1/16 DIN )デバイスです。このコントローラは、アラーム機能と大型デジタルディスプレイを備えています。湿気、埃、熱が予想される過酷な環境での使用に適したフロントパネルコントローラです。DIP スイッチを使用して簡単にセットアップでき、さまざまな内蔵機能を備えています。コントローラには 24 VAC/DC の動作電源があります。フロントパネルのキーと偏差インジケータを使用したデジタル設定により、監視が効果的です。特長と利点用途に適合する11のアラームオプション わかりやすいメニューを通じて可能な高度な設定 リレー又は電圧パルス出力の選択 指保護カバー Adaptive Self-Tune オプションのフル PID 自動調整 1つのアラームポイント 3.5 桁 7 セグメント LCD ディスプレイ 消費電力: 5 VA DIPスイッチを使用した簡単な設定 1ユニットで熱電対(K、J、L、T、U、N、R)及びPt100 (Pt100、JPt100)認定CSA C22.2 No.1010-1 EN61010-1 EN61326 に適合 フロントパネルは IP66 等級 IEC61010-1 背面ケースは IP20 等級 端子は IP00 等級 UL61010-1 VDE0106、パート 100 (フィンガー保護)( Terminal Cover 取り付け時)
仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5CSV●パネル奥行き:78mm●コード番号:611-9908
アズワン品番65-7337-60
内容量1個