接続式端子台 スプリングクランプ ST 2.5シリーズ 24A 1袋 5個入
KEMA 00ATEX2052 U
II 2 G D Ex e II
ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。
ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact
Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。
特長:
ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用
用途:
鉄道用途向けにテスト済み
Complete Line製品:
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●定格電流:24A●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5●コード番号:388-4592
アズワン品番65-7588-25
内容量1袋(5個)