SAMTEC
基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 16個入
2Samtec QFS は、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源ソケットストリップです。最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
仕様
●入数:1トレイ(16個入り)●極数:156●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0505
アズワン品番
65-7546-22
内容量
1セット(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68812557
QFS-078-01-SL-D-RA
¥
97,900
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表