アズワン アズワンの 塗装・養生・内装用品 アズワンの ペイントローラー アズワンの ローラーハンドル 刷毛保存箱 ポリプロピレン製 刷毛保存箱 ポリプロピレン製 注文コード 踏み台としても使える堅牢な造りです。 ※有機溶剤にはご使用頂けません。 仕様●サイズ:360(W)×350(D)×300(H)mm●フタサイズ:318(W)×350(D)×42(H)mm●重量:1535g●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-9244-93 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA109NF-50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68813187 EA109NF-50 ¥6,140 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アダプター BH R58 H11B(100個入) 岩田製作所 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ アダプター BH R58 H11B(10個入) 岩田製作所 税込¥505 ¥459 バスケットへ 魔法ローラー ヤグチ技工 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ クイックシャフト延長パーツ(1個入) 岩田製作所 税込¥285 ¥259 バスケットへ NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造 税込¥461~ ¥419~ (1) フリーリフトロック アシスト機能付 スガツネ工業 税込¥41,778~ ¥37,980~ クイックシャフト延長パーツ(100個入) 岩田製作所 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 魔法ローラー ヤグチ技工 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 画筆 3本組 サンフレイムジャパン 税込¥692 ¥629 バスケットへ ミニスモール ガシガシ PIA 税込¥879 ¥799 ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ スクリューローラー 大塚刷毛製造 税込¥494~ ¥449~ ゴルフネット25mm 目合 シンセイ 税込¥14,278~ ¥12,980~ クイックワイヤーシャフト(1個入) 岩田製作所 税込¥3,850~ ¥3,500~ COSMOS スライド継柄 大塚刷毛製造 税込¥989 ¥899 バスケットへ クイックワイヤーシャフト(1個入) 岩田製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ フレキシブル ミニローラーハンドル 大塚刷毛製造 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ホワイトシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ ODグリーンシート #3000 ロール ユタカメイク 税込¥25,278~ ¥22,980~ グリーンシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ペイントローラーローラーハンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります ミニスモールローラー スモールローラー レギュラーローラー ミドルローラー 専用ローラー FRP用ローラー セット商品 ローラーハンドル つぎ柄 ローラー周辺用品 シェアする マイページ 最近見た商品