曜日別特売

基板接続用ソケット 10 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入

基板接続用ソケット 10 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入 - SAMTEC
仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:10●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7884アズワン品番65-7725-57内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68812426ADF6-10-03.5-L-4-2-A
340,000
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする