多機能コンパクトツール
『多機能コンパクトツール』は、これ一つで9役こなすことができる、アウトドアや緊急時にマルチに活躍する製品です。具多的には、カラビナ、プラスドライバー、コルク抜き、ナイフ、のこぎり、はさみ、缶切り、栓抜き、マイナスドライバー(3mmと5mmがそれぞれ1つずつ)が搭載されています。コンパクトに収納可能で、カラビナを利用して服やバッグなどに取り付けて持ち運ぶことができます。丈夫なステンレス仕様なので、長期間安心してご使用いただけます。
用途アウトドアや緊急時に。
色グリーン
機能カラビナ、プラスドライバー、コルク抜き、ナイフ、のこぎり、はさみ、缶切り、栓抜き、マイナスドライバー(3mmと5mmがそれぞれ1つずつ)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×95
内容量1個
注意
※使用前に必ずパッケージ記載の注意事項をご確認ください。
商品説明動画
【グリーンクロス】多機能コンパクトツール