トライアングリップ シリコーンお玉S・BK

トライアングリップ シリコーンお玉S・BK マーナ

小鍋ですくいやすく、卓上でのとりわけにも使えるコンパクトサイズ。鍋にフィットして残さずすくえる。角のある先端形状で注ぎやすい。三角断面のグリップが手にフィットして持ちやすく、調理中の動作がスムーズに。

材質ナイロン シリコーンゴム ブラック 高さ(mm)60 質量(g)62 縦(mm)239 横(mm)73 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68838597 K778BK
オープン
900
990 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする