キレイラック スリム クリア

キレイラック スリム クリア - イノマタ化学キレイラック スリム クリア - イノマタ化学

スッキリ整理整頓、取り出しやすく探しやすい冷蔵庫に。空きスペースを無駄なく有効活用。上段の空きスペースを利用して収納量アップ。

材質スチロール樹脂クリア高さ(mm)108質量(g)94.2縦(mm)112横(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68839026387
165
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする