Cランタス SS-T600N ホワイト

Cランタス SS-T600N ホワイト - アスベル

シンプルな中に色使いと細部までのこだわりが効いた盛り付けが映えるランチボックス

材質上下本体・下フタ・仕切り・止め具・弁本体=PP、上フタ・箸=AS樹脂、パッキン・エア弁=シリコーンゴムホワイト容量(mL)600高さ(mm)67質量(g)224縦(mm)87横(mm)193内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68838850-
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする