曜日別特売

圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ

圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ - 長野計器

本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68917094KH15J7337111000XXX065-4328-83
47,600
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68917110KH15J74Q7111000XXX065-4328-89
50,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68917119KH15J74L7111000XXX065-4328-95
49,600
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68917067KH15J3317111000XXX065-4328-63
47,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
68917076KH15J34E7111000XXX065-4328-66
44,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
68917085KH15J34Q7111000XXX065-4328-72
50,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68917067KH15J3317111000XXX030085938KH15-J33-171 -0.1~0MPa (4-20mA)KH15J3317111000XXX0 圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器 30085938圧力トランスミッタ 形番:KH15長野計器1個
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
68917076KH15J34E7111000XXX030086078KH15-J34-E71 0.5MPa (4-20mA)KH15J34E7111000XXX0 圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器 30086078圧力トランスミッタ 形番:KH15長野計器1個
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
68917085KH15J34Q7111000XXX030086114KH15-J34-Q71 20MPa (4-20mA)KH15J34Q7111000XXX0 圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器 30086114圧力トランスミッタ 形番:KH15長野計器1個
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする