コロミル360 フライス加工用チップ(350)1セット(5個入) 360L2807シリーズ
重切削用60°フライスカッター用チップです。
高送りが可能で生産性が高いです。
重正面フライス加工用。
断続加工用。
仕様●チップサイズ:28●iC:28●s:7.94●最大切り込み:18●la:20●bs:4.6●勝手:左●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:362-5761
アズワン品番65-8139-48
内容量1セット(5個)
重切削用60°フライスカッター用チップです。
高送りが可能で生産性が高いです。
重正面フライス加工用。
断続加工用。