コロミル419 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 419R1405EMMシリーズ

コロミル419 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 419R1405EMMシリーズ サンドビック

低抵抗高送り正面フライスカッター用チップです。
あらゆる被削材に対応、5コーナ仕様でコーナ単価を低減します。
小切込みの正面フライス加工用。
小型機械での加工用。

仕様●コーティング:PVD●チップサイズ:14●RE:0.80●IC:13.5●LE:9.0●S:5.47●BS:2.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-0436 アズワン品番65-8140-73 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68920978 419R1405EMM
28,600
28,580
31,438 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする