スーパーUドリル用チップ(365)1044 1セット(10個入) 880020204シリーズ
スーパーUドリル用チップです。
多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。
正真正銘の4コーナーチップです。
あらゆる被削材の穴あけ加工用。
ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。
仕様●チップサイズ:02●iC:4.9●s:2.4●re:0.4●チップポジション:中心刃●d1:2.2●サンドビック スーパーUドリル用チップ 1044 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:601-6952
アズワン品番65-8153-66
内容量1セット(10個)