スーパーUドリル(365)1セット(10個入) 8800303W06HPLMシリーズ
スーパーUドリル用チップです。
多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。
正真正銘の4コーナーチップです。
ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。
仕様●チップサイズ:03●iC:6●s:2.6●re:0.6●チップポジション:外周刃●d1:2.5●サンドビック スーパーUドリル用チップ H13A 超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:601-8912
アズワン品番65-8154-03
内容量1セット(10個)