スーパーUドリル(365)1セット 880070406HCLMシリーズ
スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。
仕様●表面処理:TiAlNコーティング●チップポジション:中心刃●チップサイズ:07●s:4●re:0.6●iC:12.35●d1:4.00●TiAlN多層コーティング●優れた切れ刃じん性と構成刃先に対する耐性●材質/仕上:微粒子超硬(コーティング)●原産国:スウェーデン●コード番号:601-8769
アズワン品番65-8154-71
内容量1セット(10個)