コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1125 1セット(10個入) L123Dシリーズ

コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1125 1セット(10個入) L123Dシリーズ サンドビック

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
クランプ剛性大です。
突切り加工用。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。

仕様●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:D●la:1.5●re:0.1●先端逃げ角:15●最大切り込み:13.4●勝手:左●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-9857 アズワン品番65-8193-82 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68925650 L123D201501501CS
42,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする