コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123J10600RMシリーズ
倣い加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:中送り●ブレーカー:RM●シートサイズ:J●チップサイズ:J●la:6●re:3●幅(mm):6.0●勝手:勝手なし●コーナR(mm):3●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-0430
アズワン品番65-8203-67
内容量1セット(10個)
倣い加工用。