コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123J20600RMシリーズ
倣い加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):22.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:中送り●ブレーカー:RM●シートサイズ:J●チップサイズ:J●la:6●re:3●最大切り込み:22.2●幅(mm):6.0●勝手:勝手なし●コーナR(mm):3●原産国:スウェーデン●コード番号:603-7267
アズワン品番65-8204-17
内容量1セット(10個)